Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vredestein Wintrac Pro Winter E B 72 dB 40 48,3 cm (19") 24,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vredestein Wintrac Pro Winter E B 72 dB 40 48,3 cm (19") 24,5 cm
Vredestein Wintrac Pro Winter E B 72 dB 40 48,3 cm (19") 24,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72771387
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692344206
EAN/GTIN:
     8714692344206
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Winter
Ladungsrating
98 (750kg)
Geschwindigkeitsrating
W (270 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
E
Nasshaftungsklasse
B
Geräuschpegel
72 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
40
Durchmesser (imperial)
19 "
Reifenbreite
245 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 162,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aplus
€ 65,55*
Ähnlich
Bridgestone
€ 179,50*
Ähnlich
Bridgestone
€ 179,41*
Ähnlich
Continental
€ 198,24*
Ähnlich
Continental
€ 195,38*
Ähnlich
Dunlop
€ 178,24*
Ähnlich
Firestone
€ 134,29*
Ähnlich
Fulda
€ 147,56*
Ähnlich
Goodyear
€ 473,78*
Ähnlich
Goodyear
€ 193,03*
Ähnlich
Goodyear
€ 178,24*
Ähnlich
Goodyear
€ 177,31*
Ähnlich
Goodyear
€ 215,38*
Ähnlich
Hankook
€ 177,31*
Ähnlich
Hankook
€ 152,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.