Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Double Flex 56 Pinzette Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Double Flex 56 Pinzette Blau, Weiß
Trisa Double Flex 56 Pinzette Blau, Weiß
Trisa Double Flex 56 Pinzette Blau, Weiß
Trisa Double Flex 56 Pinzette Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73210698
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     1715.2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer
Flexible Köpfe mit entgegengesetzter Drehrichtung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Pinzetten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Pinzetten
56 Pinzette
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Kabellänge
1.75 m
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
2 h
Wiederaufladbar
Ja
Batterien erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.