Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01967-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01967-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis 01967-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis 01967-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Axis 01967-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73315477
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01967-002
EAN/GTIN:
     7331021069909
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die PTZ Network Camera AXIS Q6074 bietet HDTV 720p und 30-fachen optischen Zoom für ausgezeichnete Weitwinkel- und Detailaufnahmen. Diese leistungsstarke PTZ-Kamera für den Innenbereich verfügt über Auto Tracking 2 mit Click and Track-Funktion sowie eine Orientierungshilfe für eine aktive Objektverfolgung und eine schnelle Ausrichtung. Mit Axis Lightfinder 2.0 liefert die Kamera ausgezeichnete Bilder bei geringem Lichteinfall und mehr gesättigten Farben sowie schärfere Bilder von sich bewegenden Objekten. Außerdem gewährleisten die erweiterten Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren die Integrität und Authentizität der Firmware. Darüber hinaus verringert Axis Zipstream mit H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Fehlendes Objekt, Stolperdraht
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
17.1 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,2
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.25 - 127.5 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2850 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.002 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
63.8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
38 °
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Neigunggeschwindigkeit
450 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
450 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/11000 - 1/3 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Acryl, Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tour-Aufnahme
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62368–1, IEC/EN 60529 IP52, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267, EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.977,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,53*
€ 2.573,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,47*
€ 2.544,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,84*
€ 2.450,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,73*
€ 2.397,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,65*
€ 2.353,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.