Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G4 Intel® Core™ i5 i5-7200U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73316987
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     VG21ZDK4BQXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 620
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1000 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
32 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x5916
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
42 X 24 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Prozessor-Code
SR2ZU
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
14 nm
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
95443
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Schwenkbar)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1980 g
Breite
313 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
39 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU, UK
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Leistungen
GPS
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
HD
Touch-Technologie
Multitouch
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
800 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-7200U
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Systembus-Rate
4 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
BGA 1356
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Kaby Lake
Bus Typ
OPI
Stepping
H0
Thermal Design Power (TDP)
15 W
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.7 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down konfigurierbar
7.5 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Tjunction
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Anzahl serielle Anschlüsse
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.129,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.455,92*
€ 4.112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.389,57*
€ 4.033,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.200,04*
€ 3.808,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.149,23*
€ 3.747,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.129,10*
€ 3.723,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,96*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 64,88*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,97*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 79,48*
Zubehör
Getac
GBM3X1
ab € 62,33*
Zubehör
Getac
GCECEC
ab € 992,11*
Zubehör
Getac
GCMCE6
ab € 269,92*
Zubehör
Getac
GCMCK6
ab € 272,26*
Zubehör
Getac
GDOFER
ab € 237,21*
Zubehör
Getac
GE-APTBNFS4Y
ab € 213,02*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFS5Y
ab € 303,66*
Zubehör
Getac
GMBCX2
ab € 65,54*
Zubehör
Getac
GMHDX1
ab € 18,78*
Zubehör
Getac
GMHDX2
ab € 35,44*
Zubehör
Getac
GMHSX2
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.