Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DX 115
Weller DX 115
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319532
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314599
EAN/GTIN:
     4003019058822
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
DSX 80, DXV 80
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.9 mm
Tiefe
1.9 mm
Höhe
29 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 225,87*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,12*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 292,20*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,62*
Zubehör
Weller Tools
51360499.
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.