Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DX 117
Weller DX 117
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319535
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314799
EAN/GTIN:
     4003019058778
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Düse
Auslötspitze
Entlötkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
DSX 80, DXV 80
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.9 mm
Tiefe
2.9 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,12*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 292,20*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,85*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.