Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WTP 90 450 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319582
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052922299N
EAN/GTIN:
     4003019438228
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
XH, XNT
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
7 s
Kompatibilität
WT1, WT1H
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
90 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054485999
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051517499N
ab € 51,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,73*
Zubehör
Weller Tools
T0054491099
ab € 12,53*
Zubehör
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,70*
Zubehör
Weller Tools
T0054485199
ab € 5,62*
Zubehör
Weller Tools
T0054485799
ab € 5,72*
Zubehör
Weller Tools
T0054486099
ab € 5,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058768726
ab € 8,99*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,30*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 207,91*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.