Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel
Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel
Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel
Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel
Bahco 111M/S10 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73320606
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M/S10
EAN/GTIN:
     7314150212965
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
960 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,56*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,68*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,96*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,10*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,68*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,07*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,30*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,77*
Zubehör
Bahco
111M-8
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
111M-9
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.