Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-LA26E1C4-R609LP Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Gehäuse SuperChassis LA26E1C4-R609LP
Supermicro Gehäuse SuperChassis LA26E1C4-R609LP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73366513
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-LA26E1C4-R609LP
EAN/GTIN:
     672042384402
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Server Chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Material
Metall
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
16780 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
650 W
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, server chassis supermicro, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,55*
€ 881,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,70*
€ 862,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,85*
€ 839,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.