Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax O'Neil Compact4 Mobile Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datamax O'Neil Compact4 Mobile Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Datamax O'Neil Compact4 Mobile Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73368897
Hersteller:
     Datamax-O'Neil
Herst.-Nr.:
     XJ4-00-07000000
EAN/GTIN:
     8596375540590
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der MP Compact Mobile Drucker bietet Etikettendrucklösungen, die aufgrund ihrer geringen Größe großen Kundennutzen bieten – mit integriertem DC-Anschluss für die einfache Montage an jedem mobilen Wagen oder Gabelstapler mit beliebiger Ausrichtung, auch über Kopf.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell, USB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
4500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
125 mm/sek
Sonstige Funktionen
Unterstützte Sprachen
Multi
LED-Anzeigen
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
100 mm
Unterstützte Papierbreite
40 - 115 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, Datenmatrix, EAN13, MaxiCode, PDF417, QR Code
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.187,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,79*
€ 2.852,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,38*
€ 2.833,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,80*
€ 2.736,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,87*
€ 2.673,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.187,48*
€ 2.603,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
ENM533640
ab € 1.101,11*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2270-01
ab € 248,61*
Zubehör
Honeywell
OPT78-2983-01
ab € 328,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.