Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walser 16536 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walser 16536 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Walser 16536 Fotostudio-Reflektor Rund Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73412771
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Gold, Silber
Material
Metall, Synthetisch
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.