Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Lampe (dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74259637
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699666620
EAN/GTIN:
     8718699666620
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Setzen Sie Zeichen mit dieser Produktfamilie an Deco-Lampen aus transparentem Glas. Die neue Philips LED Deco-Kollektion ist elegant und auffallend. Sie bietet ein stilvolles Lichterlebnis, das Ihren Innenräumen einen besonderen Akzent verleiht und immer gut aussieht, egal ob Sie das Licht ein- oder ausschalten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Länge (mm)
293 mm
Breite
20 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
29.3 mm
Gewicht
450 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Instant full light s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699666620
12NC Logistikcode(s)
929002094601
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699666620
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
867 g
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4 W
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869966662000
Stromverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Nennlichtstrom
400 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED diamond_giant 35W E27 CL DIM
SAP Breite pro Stück
22,500 cm
SAP Länge pro Stück
22,500 cm
SAP Höhe pro Stück
34,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
867 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.