Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W G120 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W G120 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W G120 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W G120 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74259850
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699665142
EAN/GTIN:
     8718699665142
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Eine einzigartige Lampe
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Vertraute Formen, die Sie kennen und lieben. Mit der klassischen Optik von allbekannten Glühbirnen bei etwa 80 % weniger Energieverbrauch. Der breite Ausstrahlungswinkel sorgt für eine perfekte Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
177 mm
Breite
12.5 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
17.7 mm
Gewicht
116 g
Leistungen
Lampenleistung
10.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,52
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699665142
12NC Logistikcode(s)
929002067801
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699665142
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.8 mm
Verpackungstiefe
12.8 mm
Verpackungshöhe
19.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
10.5 W
Bemessungsleistung
10.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869966514200
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Nennlichtstrom
1521 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
1521 lm
Produkttitel
LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4
SAP Breite pro Stück
12,800 cm
SAP Länge pro Stück
12,800 cm
SAP Höhe pro Stück
19,600 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
202 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
90 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.