Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 734001 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 734001 Mechanik-Werkzeugsätze
LEMP 734001 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74284900
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     734001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9260 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
3
Schraubenschlüssel-Typ
Maulschlüssel, Ratschenschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10,12,13,14,17,19,22,24 mm
Anzahl der Messer
2
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,74*
€ 1.214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,20*
€ 1.180,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,16*
€ 1.154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,49*
€ 1.135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,63*
€ 1.118,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130210
ab € 11,09*
Zubehör
LEMP
130212
ab € 11,14*
Zubehör
LEMP
130213
ab € 11,09*
Zubehör
LEMP
130214
ab € 11,98*
Zubehör
LEMP
130217
ab € 11,83*
Zubehör
LEMP
130219
ab € 11,91*
Zubehör
LEMP
130222
ab € 11,84*
Zubehör
LEMP
131338
ab € 82,46*
Zubehör
LEMP
151310
ab € 8,17*
Zubehör
LEMP
216320
ab € 24,00*
Zubehör
LEMP
225320
ab € 28,53*
Zubehör
LEMP
225321
ab € 31,52*
Zubehör
LEMP
236316
ab € 24,92*
Zubehör
LEMP
271316
ab € 19,96*
Zubehör
LEMP
281300
ab € 7,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.