| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-74333021 Herst.-Nr.: G719S734 EAN/GTIN: 3168430299214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Deckel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Glas | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 250 °C | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Topfdurchmesser | 160 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser Topf 2 | 200 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser Topf 3 | 240 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser Topf 4 | 160 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |