Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 6S Pro Sapphire 3,05 cm (1.2") 42 mm 240 x 240 Pixel Grau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74333083
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02159-25
EAN/GTIN:
     753759233006
Suchbegriffe:
Carbonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Dicke
13.8 mm
Gewicht
58 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Karbon
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rund
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
216, - h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
25 h
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Schrittzähler
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,26*
€ 627,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,51*
€ 573,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.