| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-74334826 Herst.-Nr.: 7063 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oberflächenreiniger- universell einsetzbar. Zur Vorbereitung von Klebeflächen. Hinterlässt keine Rückstände. LOCTITE® SF 7063 ist unser Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE Klebstoffen. Der Reiniger ist lösungsmittelbasiert und lüftet rückstandsfrei ab. LOCTITE® 7063 entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Oberflächenvorbereitungs-Reiniger | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Metall, Edelstahl | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.15 l | ![](/p.gif) | Farbe der Substanz | Transparent | ![](/p.gif) | Spendertyp | Spray | ![](/p.gif) | Gebrauchsfertig | Ja | ![](/p.gif) | Vorgehensweise beim Speichern | Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger• Hinterlässt keine Rückstände• Ideal zur Oberflächen-vorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen• Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüs-sigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von den Klebeflächen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, schnellreiniger 150ml loctite, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |