Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
QPAD QH-20 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74906215
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     9J.H3593.H20
EAN/GTIN:
     4715109798135
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das QPAD QH20 ist die neue Einstiegsklasse für Multiplattform-Gaming-Headsets von QPAD. Das Headset hat ein leichtes und komfortables Design. Mit seinem kristallklaren Stereoklang und soliden Bass ist es die perfekte Wahl für Multi-Gaming. Man hört einfach besser damit! Das QPAD QH20 zeichnet sich durch ein extrem geringes Gewicht und einem sehr angenehmen Tragekomfort aus. Die Ohren sind vollständig von den weichen Ohrpolstern umgeben. Sie können den Kopfhörer mit Mikrofon mit Ihrem PC, PS4, Xbox One oder mobilen Geräten verwenden. Somit ist das QPAD QH20 die perfekte Wahl für den Multiplattform-Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
294 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Anzahl der virtuellen Surround-Kanäle des Verstärkers
7.1 Kanäle
Design
Kopfbanddruck
5 N
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Mylar
THD, totalklirren
0.08 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PC, PS4, Xbox One, mobile
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
110 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.