Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Philips 3000 series HU3918/10 Luftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74982921
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU3918/10
EAN/GTIN:
     8710103916826
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
philips luftbefeuchter
Befeuchtung trockener luft und automatische anpassung


Atmen sie den unterschied
Füllen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die Befeuchtung mit 99 % weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein weißer Staub und keine nassen Stellen zurück. Intelligente Sensoren und gleichmäßige Luftverteilung sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Bedienfeld Farbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Wasserstandsanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Laufrad
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Feuchtigkeitssensor
Ja
Geräuschpegel
33 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Entfernbarer Filter
Ja
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Betriebszeit
9 h
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Berührung
Hygrometer
Ja
Filterung
Ja
Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten
3
Nutzfläche
45 m²
Energie
Netzteiltyp
AC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2610 g
Verpackungsbreite
311 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
422 mm
Paketgewicht
3.73 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY3446/30
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.