Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ready2Music Switch Pro Pad X Schwarz Gamepad Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ready2Music Switch Pro Pad X Schwarz Gamepad Nintendo Switch
Ready2Music Switch Pro Pad X Schwarz Gamepad Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74994433
Hersteller:
     Ready2Music
Herst.-Nr.:
     R2GNSWPROPADX
EAN/GTIN:
     4260122883813
Suchbegriffe:
Gamepad
Lithium-Polymer-Akku
Nintendo Switch
gamepad
Nintendo Switch Pro Pad X
Kabelloser Controller mit Bluetooth Technologie
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Home button, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.