Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Smoothie Mug Clip & Go 0,45l rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Smoothie Mug Clip & Go 0,45l rund
EMSA Smoothie Mug Clip & Go 0,45l rund
EMSA Smoothie Mug Clip & Go 0,45l rund
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75651754
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1071500
EAN/GTIN:
     4009049529523
Suchbegriffe:
PP-Becher
pp becher
EMSA CLIP & GO Frischhaltedosen — Lunch, Snacks & Joghurt to go Mit den CLIP & GO Frischhaltedosen ist gesundes Essen unterwegs ein Kinderspiel! Egal, ob in der Snackbox mit praktischen Einsätzen, der Joghurtbox mit hilfreicher „Knick-Ecke“, der Brunchbox mit einem Gittereinsatz für eine zweite Ebene, der Lunchbox mit separatem Teller, der Salatbox mit Einsätzen für Toppings und Dressings oder der Sandwichwoch mit einem Einsatz in typischer Dreieicksform — mit den CLIP & GO Dosen wird jeder Geschmack getroffen und das Essen sicher und frisch transportiert. Alle Dosen sind frostfest, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet und absolut BPA-frei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Grün, Transparent
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.45 l
Durchmesser
91 mm
Höhe
152 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.