Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® SmartWatch 35mm | Displayschutz Glass
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75730466
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     3605
EAN/GTIN:
     5711724036057
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Egal ob bei actionreichen Sportarten, beim Yoga, Wandern oder Tanzen – Deine Watch ist als Gesundheitscoach immer mit dabei. Mit dem PanzerGlass™-Displayschutz schenkst Du ihr ein besonders langes Uhrenleben, denn das stoß- und kratzfeste Material bewahrt sie zuverlässig vor frustrierenden Bruchschäden durch Stürze oder Stöße. Der stabile Kern aus gehärtetem Glas wird umhüllt von einer weichen Silikonschicht und einer festen Filmschicht als Schutz vor Splittern und erhält dadurch die schier unschlagbare Original PanzerGlass™ -Stärke.


Damit das Display Deiner Watch so hygienisch rein wie makellos glänzend bleibt, reduziert die schmutz- und fettabweisende Oberflächenbeschichtung störende Fingerabdrücke und beseitigt schädliche Keime und Bakterien bis zu 99,99%.


Dank der selbstklebenden Silikonschicht kann der perfekt passende Displayschutz schnell und bequem installiert und wenn gewünscht bis zu mehrere Male wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Universal - Smartwatch 35mm, Garmin - Forerunner 55, Garmin - Forerunner 245, Garmin - Forerunner 45, Garmin - Forerunner 45s, Amazfit - GTR 47mm, Emporio - Armani Connected, Fossil - Sport, Michael Kors - Access Sofie, Michael Kors - Runway, Garmin - Forerunner 245/music, Garmin - Garmin Forerunner 255s
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
0.51 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1 g
Dicke
0.51 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
35 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.