| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-75778735 Herst.-Nr.: STJF4000400 EAN/GTIN: 763649139325 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 4000 GB | | Typ | HDD | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Höhe | 51 mm | | Tiefe | 135 mm | | Gewicht | 2670 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 4 tb external hdd, network hard drives, netzwerk-festplatte 4tb |
| | |
| |