Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Schwarz, Weiß
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75841749
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODOMATICBK
EAN/GTIN:
     840102197754
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Technische Details
Abbildung Größe
50.8 x 76.2 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
2
Fokuseinstellung
Auto
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Fotopapier
Ja
Belichtungstyp
Auto
Selbstauslöser
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Built-in
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.