Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5300 PRO 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5300 PRO 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC
Micron 5300 PRO 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75919805
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY
EAN/GTIN:
     649528821843
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
410 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
85 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
36 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.