Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7300 PRO 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 7300 PRO 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 3D TLC
Micron 7300 PRO 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75919836
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY
EAN/GTIN:
     649528822529
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
3000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
396 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.