Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quinta LANDINGZONE Pro TouchBar Dockingstation Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quinta LANDINGZONE Pro TouchBar Dockingstation Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Quinta LANDINGZONE Pro TouchBar Dockingstation Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Quinta LANDINGZONE Pro TouchBar Dockingstation Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76460375
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     LZ019E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Dockingstation für das MacBook Pro mit Touch Bar (13") versorgt den Benutzer mit unglaublichen 15 Ports und verwandelt das MacBook Pro somit in einen leistungsstarken und vielseitigen Arbeitsplatz.

Die zusätzlichen Anschlüsse, wie zum Beispiel USB 3.1 Typ-C und Typ-A, HDMI, Mini DisplayPort und Ethernet, vereinfachen die Verbindung von vielen Geräten mit dem MacBook Pro. Das 96W starke Netzteil versorgt die Dockingstation während des Gebrauchs mit Strom und lädt gleichzeitig Ihr MacBook Pro auf. Dank des Kensington Sicherheitsschlitzes können Sie sowohl das MacBook Pro als auch die Dockingstation sicher mit einem Schloss abschließen. Die erhöhte Position des MacBooks sorgt zudem für eine bessere Luftzirkulation und eine angenehme Position für die Bedienung der Tastatur.

Diese LandingZone Dockingstation funktioniert ausschließlich mit den 13" MacBook Pro mit Touch Bar-Modellen, die 2019 veröffentlicht wurden (Model A2159).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
391 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Software
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Batterie/Akku
Stromversorgung
96 W
Netzteiltyp
Intern
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro with Touch Bar models 13"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.