Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
NEC BT421 Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") VA 700 cd/m² WUXGA Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76472591
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     40001375
EAN/GTIN:
     5028695118829
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Wenn Ihre Botschaft auch bei begrenztem Platzangebot ankommen soll

Für eine platzsparende Bildwiedergabe in beengten Räumlichkeiten, beispielsweise in Fluren oder zwischen den Regalen im Einzelhandel. Dieses 42” (107 cm) große Display zeichnet sich durch das typische Ultra-Breitbildformat mit einem Seitenverhältnis von 16:4 aus. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit kann er sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden und ist damit ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot. Die Erstellung von Inhalten ist in jedem Falle einfach und unkompliziert. Aufgrund seiner großen Helligkeit von 700 cd/m² und einer Antireflexbeschichtung sind die Inhalte selbst in sehr hellen Umgebungen hervorragend erkennbar. Sein modernes, schlankes Design ergibt eine elegante digitale Oberfläche, die perfekt zur umgebenden Architektur passt und sich nahtlos in jedes Umfeld einfügt.

Das 42” (107 cm) große MultiSync® BT421 ist die ideale Wahl, wenn ein platzsparendes Display mit Super-Breitbildformat für Digital-Signage-Anwendungen im Einzelhandel, an Verkehrsknotenpunkten, in Fast-Food-Restaurants und anderen öffentlichen Bereichen mit begrenztem Platzangebot benötigt wird.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
1920 x 480 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
WUXGA
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:4
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.542 x 0.542 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1039.7 x 259.9 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
107 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1059.9 mm
Tiefe
64.7 mm
Höhe
288.9 mm
Gewicht
9300 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE; REACH; RoHS; SASO
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
57 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,400 x 100 mm
Rahmenbreite (unten)
14.7 mm
Rahmenbreite (Seite)
7.9 mm
Rahmenbreite (oben)
9.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.832,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.063,70*
€ 3.645,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.033,98*
€ 3.610,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.933,57*
€ 3.490,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.875,87*
€ 3.422,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,21*
€ 3.370,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 582,11*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 644,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.