Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson EB-U50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-76512877
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H952040
EAN/GTIN:
8715946670775
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Kostengünstig
Dieses Modell ist das preisgünstigste Modell der Epson-Projektorreihe für digitale Beschilderungen. Der Projektor überzeugt durch seine geringen Gesamtbetriebskosten. Die Lampen und Filter sind langlebiger als bei anderen Lampenprojektoren. Die Lichtquelle hat eine Lebensdauer von 10.000 Stunden im normalen Modus und 17.000 Stunden im Eco-Modus. Der Wartungszyklus des Filters liegt bei 10.000 Stunden.1
Hohe Bildqualität
Die 3LCD-Technologie ermöglicht leuchtende und lebendige Bilder.
Einfaches Aufstellen und Bedienen
Geringe Gesamtbetriebskosten sind das, was den EB-U50 insgesamt auszeichnet – und dies beginnt schon bei der einfachen und flexiblen Installation. Er kann einfach mit einer entsprechenden Halterung aufgestellt, an einer Beleuchtungsschiene angebracht oder an der Decke montiert werden.2 Der EB-U50 lässt sich darüber hinaus um 360 Grad waagerecht und 30 Grad senkrecht drehen.
Unaufdringliches Design
Der EB-U50 benötigt nur wenig Platz und fügt sich durch sein elegantes weißes Design ohne Kanten hervorragend in die meisten Umgebungen ein.
Flexibilität
Die Epson Projector Content Manager-Software ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Einrichtung ohne spezielle Installationsanforderungen. Die Wiedergabe von Inhalten erfolgt ohne PC (durch integriertes WLAN) oder über ein USB-Laufwerk, was sich mit der Fernbedienung steuern lässt. Der Epson EB-U50 enthält auch Funktionen für die Multiprojektion wie Edge-Blending, die Darstellung skalierter Bilder, Anpassung von mehreren Projektionen und Synchronisieren der Wiedergabe.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Lighting track
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20.42 - 24.5 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 1,71
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.38 - 1.68:1
Netzwerk
WLAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
3700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
420:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
0.9 - 11 m
Abstand der Projektionswand (breit)
0.9 - 9 m
Projektionsabstand (Tele)
1.1 - 11 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2400 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 "
Wärmeableitung
969 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
364 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
248 mm
Verpackungsbreite
362 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
4273 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
10000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
17000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
200 W
Lampenleistung (economic mode)
17000 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Monitor, Epson Projektor Content Manager
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
218 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, Multi-projection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 756,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,73*
€ 961,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,92*
€ 955,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,35*
€ 941,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,82*
€ 926,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,66*
€ 900,43
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSH952
ab € 100,80*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWH952
ab € 101,28*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSWH952
ab € 161,37*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWH952
ab € 234,14*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSH952
ab € 67,40*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 63,30*
Zubehör
Epson Lighting Track Mount - ELPMB61
Epson
V12H964040
ab € 185,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen