Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial BX500 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial BX500 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76523892
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2000BX500SSD1
EAN/GTIN:
     649528821584
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
ESSENTIELLE LEISTUNG.
Die einfachste Möglichkeit, die Geschwindigkeit eines neuen Computers zu bekommen, ohne dessen Preis zu bezahlen.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Smartphone schneller reagiert als Ihr Computer? Weil Ihr Smartphone mit Flash-Speicher läuft. Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop-Computer eine Crucial® BX500 SSD hinzu und erhalten Sie die Geschwindigkeit eines neuen Computers ohne dessen Preis. Beschleunigt alles.

Leistungssteigerung
Schnelleres Hochfahren. Schnelleres Laden von Dateien. Steigert die System-Reaktionsfähigkeit für all Ihre Bedürfnisse.

Tools für einfache Installation
Unsere Anleitungen, Cloning-Software und How-To-Videos machen die Installation kinderleicht! Millionen von Menschen haben bereits mit einer Crucial SSD aufgerüstet.

Preisgekrönter Support
Unser Support-Team aus Experten hilft bei all Ihren Fragen. Kontaktieren Sie uns per Telefon, Chat, E-Mail oder im Community-Forum.

Einem der größten Flash-Speicher-Hersteller weltweit
Greift Crucial auf dieselbe hochwertige Qualität und dieselben technischen Innovationen zurück, die seit 40 Jahren einige der weltweit fortschrittlichsten Speichertechnologien hervorbringen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.