Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76533314
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiss 5mm
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,08*
€ 334,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,89*
€ 331,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,53*
€ 314,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,33*
€ 303,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,26*
€ 269,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.