Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Tascam MODEL 16 Audio-Mixer 16 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz, Gold, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76656490
Hersteller:
     Tascam
Herst.-Nr.:
     MODEL 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Alles in einem Gerät: Analogmischpult, Mehrspur-Digitalrecorder und Audiointerface Das Tascam Model 16 hebt die leistungsstarken Aufnahme- und Mischfunktionen seines großen Bruders Model 24 auf ein neues Niveau an Kompaktheit und Erschwinglichkeit: Entstanden ist ein vollwertiger Kompaktmischer, der die Wärme des Analogen mit den Vorteilen eines digitalen Workflows vereint. Mit seinem eingebauten Mehrspurrecorder und USB-Audiointerface sowie umfangreichen Misch- und Routingfunktionen mit Effekten und Bluetooth-Anbindung ist das Model 16 die perfekte Lösung für kleinformatige Live-Events wie auch kleinere Aufnahme- und Produktionsumgebungen. Model 16 – und Ihr perfekter Mix hat seinen Platz gefunden. Volle Flexibilität mit 14 Eingängen 14 leicht zugängliche Eingänge auf der Geräteoberseite bieten Ihnen flexible Möglichkeiten für den Anschluss von Mikrofonen, Instrumenten und anderen Audioquellen. Sie können bis zu 10 Mikrofone, 14 Line-Signale oder zwei Instrumente anschließen, um sie live aufzunehmen oder zu mischen. Ein Bluetooth-5.0-fähiger Stereoeingang erlaubt es zudem, Musik von einem Smartphone oder anderen streamingfähigen Audiogerät zuzuspielen, oder alternativ über Cinch oder Stereo-Miniklinke einen CD-Player oder ein anderes mobiles Wiedergabegerät als Zuspieler zu nutzen. Erstklassige Klang­qualität In den Mikrofoneingängen 1–8 sorgen Tascams Mikrofonvorverstärker mit Ultra-HDDA-Technologie (High Definition Discrete Architecture) für reinen, transparenten und natürlichen Klang mit äußerst geringem Rauschen. Kanalzüge mit professionellen Einstellmöglichkeiten Gefühlvoll einstellbare Gain-Regler oben in jedem Kanal ermöglichen die präzise Anpassung der Eingangspegel. Mit dem schaltbaren Tiefenfilter unterdrücken Sie schnell tieffrequente Störgeräusche und der Eingangswahlschalter mit drei Stellungen (Live/PC/MTR) lässt Sie auf einfache Weise zwischen den unterschiedlichen Eingangsquellen wechseln. Die Eingänge 1–8 verfügen zudem über einen 1-Knopf-Kompressor sowie eine wirkungsvolle Dreiband-Klangregelung mit durchstimmbaren Mitten. Vielfältige Routing- und Monitoroptionen Das Model 16 hat drei Aux-Wege (Monitor 1, Monitor 2 (pre/post), Effektweg) und bietet damit viele Routing-Möglichkeiten für alle erdenklichen Einsatzszenarien. PFL zum Vorhören der Kanäle ist ebenfalls verfügbar. Darüber hinaus gibt es eine Subgruppe mit einem zusätzlichen Stereo-Line-Ausgang, über den man beispielsweise einen zusätzlichen Verstärker ansteuern kann. Über die drei Aux-Ausgänge können Sie Audiosignale für das Monitoring auf der Bühne ausleiten oder externe Geräte wie Effekte, Signalprozessoren oder Kopfhörermischer einbinden. Und ein zusätzlicher Regieraum-Ausgang mit eigenem Fader kann Ihre Aktivmonitore im Heimstudio versorgen. Leistungsfähiger 16-Spur-Digitalrecorder inklusive Der eingebaute 16-Spur-Digitalrecorder des Tascam Model 16 kann alle 14 Eingangssignale und die Stereomischung zeitgleich auf einer SD-Karte aufzeichnen – und zwar in makelloser Qualität mit 48 kHz und 24 Bit. Nehmen Sie alles auf, ob Live-Auftritte oder Proben, Vereinsaktivitäten, Talkrunden oder Meetings. Auch Overdubs und nachträgliche Korrekturen der Aufnahme durch Punch-in/-out lassen sich schnell und einfach erledigen. Und mittels optionalem Fußschalter lösen Sie bestimmte Funktionen aus und haben die Hände frei für anderes. Ihre Aufnahmespuren können Sie umgehend abmischen, mastern und auf einen Computer exportieren, um sie weiter zu bearbeiten, zu formatieren und zu veröffentlichen. Eingebautes Audiointerface in bester Qualität Das eingebaute USB-Audiointerface mit seinen 16 Eingängen und 14 Ausgängen erlaubt es Ihnen, die einzelnen Kanäle des Mischpults mit einer Abtastrate von 48 kHz und 24 Bit Auflösung an einen Computer mit DAW-Software weiterzuleiten. Oder Sie geben mehrspuriges Material von einer solchen Digital Audio Workstation über das Mischpult wieder. Mit nur vier Samples ermöglicht die neue Generation unseres USB-Treibers einen sehr kleinen Audiopuffer. Das Ergebnis ist extrem geringe Latenz und höchste Effizienz bei der Audioaufnahme. Unterschiedliche Eingangskonfigurationen für vielseitige Einsatzszenarien Mit Hilfe des Eingangswahlschalters können Sie die Eingangsquelle für jeden Kanal nach Bedarf festlegen. Bleiben Sie super flexibel, indem Sie etwa manche Eingänge live verwenden, während andere Kanäle ein Playback vom eingebauten Mehrspurrecorder wiedergeben und wiederum andere Eingänge vom Computer über USB gespeist werden – und das alles gleichzeitig. 16 editierbare Effekte Die vielseitige Effektsektion des Model 16 bietet 16 editierbare und per Fußschalter steuerbare Multieffekte einschließlich Reverb, Delay, Chorus, Flanger und weitere. Über das Menü können Sie für jeden Effekt einen Parameter ändern. Der ausgewählte Effekt lässt sich über einen eigenen Fader der Stereosumme hinzumischen und auch auf die Monitorwege 1 und 2 legen. Vierband-Klangregelung für die Stereosumme Mit einem Vierband-EQ mit zwei unterschiedlich breiten, durchstimmbaren Mittenbändern verleihen Sie Ihrer Mischung den nötigen Feinschliff. Nutzen Sie den EQ nach Belieben für die Stereosumme oder die Monitorwege 1/2. Optionales Zubehör Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten beim Aufnehmen und Mischen mit optionalem Zubehör wie dem Fußschalter RC-1F, dem Rack-Einbausatz AK-RM16, der Staubschutzhaube AK-DC16, Mikrofonen der TM-Serie und dem Kopfhörer TH-02.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Holz
Kopfhörerausgang
Ja
Typ
6,3
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
112.5 mm
Gewicht
7000 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
22000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1800 Ohm
Nominaler Eingangspegel
79 dBu
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Unterstützte Abtastraten
44.1,48 kHz
Samplerate
48 kHz
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Minimum Prozessor
Dual core (x86)
Min. benötigter RAM
2048 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2000 MHz
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
16
Phono-Eingänge (RCA)
14
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Equalizer
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
7
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,70*
€ 1.222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,13*
€ 1.212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,80*
€ 1.176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,86*
€ 1.145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.