Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20652-QZ Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Brush cutter line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20652-QZ Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Brush cutter line
DeWALT DT20652-QZ Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Brush cutter line
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76741402
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20652-QZ
EAN/GTIN:
     5035048665022
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Brush cutter line
Produktfarbe
Braun
Material
Nylon
Fadenlänge geliefert
68.6 m
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCMST561N-XJ
ab € 132,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.