Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet AV-Switch, 24 RJ45-Ports auf der Rückseite (10/100/1000), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet AV-Switch, 24 RJ45-Ports auf der Rückseite (10/100/1000), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metall
Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet AV-Switch, 24 RJ45-Ports auf der Rückseite (10/100/1000), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metall
Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet AV-Switch, 24 RJ45-Ports auf der Rückseite (10/100/1000), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metall
Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet AV-Switch, 24 RJ45-Ports auf der Rückseite (10/100/1000), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metall
Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet AV-Switch, 24 RJ45-Ports auf der Rückseite (10/100/1000), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76753806
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561471
EAN/GTIN:
     766623561471
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
soho switch
Datenverbindung für bis zu 24 Netzwerkgeräte Gigabit-Ethernet-RJ45-Ports auf der Rückseite für eine aufgeräumte Optik LEDs auf der Frontseite für Stromversorgung und Verbindung/Aktivität Geeignet für Desktop-Nutzung oder zur 19"-Rackmontage Auto-MDI-X und NWay Auto-Negotiation auf allen RJ45-Ports Store-and-Forward-Architektur IEEE802.3x Flow Control Voll- und Halbduplex-Betrieb Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an 48 Gbit/s Switch Fabric Unterstützt bis zu 8192 MAC-Adresseinträge Plug&Play für einfache Installation Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb Überspannungsschutz auf Strombuchse und Datenports 19"-Montagewinkel im Lieferumfang 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC B
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.