Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer Fun 501550007 Poolabdeckung Pool-Solarabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Summer Fun 501550007 Poolabdeckung Pool-Solarabdeckung
Summer Fun 501550007 Poolabdeckung Pool-Solarabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76755658
Hersteller:
     Summer Fun
Herst.-Nr.:
     501550007
EAN/GTIN:
     4047778502530
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pool-Solarabdeckung
Form
Oval
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6930 mm
Tiefe
3470 mm
Dicke
0.23 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Technische Details
Verpackungsvolumen
131000 cm³
Sonstige Funktionen
Intrastat-Code
39204910
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Summer Fun
501540013
ab € 137,81*
Zubehör
Summer Fun
501540035
ab € 158,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.