Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-2112P-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDK-2112P-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112P-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112P-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112P-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Advantech IDK-2112P-K2XGA1 embedded computer monitor 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76794569
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-2112P-K2XGA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
1200 cd/m²
Reaktionszeit
35 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA)
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
700:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
11.3 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
980 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.