Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Totum Carpenter King


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Totum Carpenter King
Totum Carpenter King
Totum Carpenter King
Totum Carpenter King
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76796239
Hersteller:
     Totum
Herst.-Nr.:
     025042
EAN/GTIN:
     8714274025042
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Volumen Hauptkarton
33640 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8714274102828
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferanteneigenschaften
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/09/19
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
615 g
Merkmale
Themenwelt
Ingenieurswesen
Produkttyp
Technik-Bausatz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Holz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.