Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Totum PAW Patrol Stampset


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Totum PAW Patrol Stampset
Totum PAW Patrol Stampset
Totum PAW Patrol Stampset
Totum PAW Patrol Stampset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76796964
Hersteller:
     Totum
Herst.-Nr.:
     720336
EAN/GTIN:
     8714274720336
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Stempel
7
Anzahl der Tintenpads
1
Farbe des Tintenpad
Blau
Bleistifte enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Stifte
5
Merkmale
Produkttyp
Children's stamp set
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spielzeit
60 - 180 min
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/09/19
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Intrastat-Code
95030070
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
405 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8714274111783
Volumen Hauptkarton
60810 cm³
Versandkartonsbreite
195 mm
Versandkartonslänge
120 mm
Versandkartonshöhe
360 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1040 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
8714274111776
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
145 g
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.