Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
MAUL 8258495 Bodenleuchte LED 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76889737
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258495
EAN/GTIN:
     4002390075060
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die LED-Standleuchte MAULjaval bietet Ihnen Komfort, Effizienz sowie angenehme, optimierte Beleuchtung am Arbeitsplatz.

Komfortabel und energiesparend ist die stufenlose Dimm-Funktion der MAULjaval. Der Schalter zum Dimmen ist beqeum erreichbar auf 1,20 m Höhe an der Leuchtensäule montiert. Durch Drehen können Sie die Beleuchtung auf Ihre individuellen Bedürfnisse bzw. Ihre Tätigkeit hin anpassen. Der praktische Drehschalter dient auch zum Ein- und Ausschalten der Leuchte.

Die LED-Leuchte MAULjaval leuchtet mit neutralweißem Licht von 4000 Kelvin. Dieses Licht wird am Arbeitsplatz von den meisten als angenehm zum Arbeiten empfunden.

Die Leuchte strahlt jeweils ca. 50% nach oben und nach unten ab, das heißt sie ist im Büro doppelt nützlich: Sie erhellt Ihre Arbeitsfläche und den Raum.

Der stabile Fuß der 1,96 hohen Standleuchte ist sehr flach und außerdem mit einer Aussparung in der Mitte versehen. Dadurch ist er platzsparend und kann beispielsweise auch um ein Tischbein herum positioniert werden. So bringen Sie die Lichtquelle näher ran an Ihren Schreibtisch und optimieren mit der MAULjaval die direkte und indirekte Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
14080 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Gesamtleistung
80 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtkapazität
1760 CD
Lichtleistung
7100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
100 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Gehäusematerial
Metall, Stahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1960 mm
Gewicht
11800 g
Lampenschirmbreite
280 mm
Tiefe Lampenschirm
610 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,73*
€ 422,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.