Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 1012838 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alphacool 1012838 Extender
Alphacool 1012838 Extender
Alphacool 1012838 Extender
Alphacool 1012838 Extender
Artikel-Nr.:
     820-1341536
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17379
EAN/GTIN:
     4250197173797
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Produktinformationen Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse! Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen. Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht! Durch die abgeschrägten Kanten der Überwurfmutter wird der O-Ring sehr fest an den HardTube angedrückt wodurch dieser noch fester als in den Vorgängern sitzt. Das sorgt für mehr Sicherheit bei Transporten. Wer es bunt mag hat drei verschiedenfarbige O-Ringe im Lieferumfang. Bei vorhandener UV Beleuchtung leuchten diese sogar in entsprechender Farbe. Ausführung: HardTube Anschraubtülle 16mm Dieser Anschluss hat auf der einen Seite ein 1/4" Außengewinde. Auf der anderen Seite lassen sich HardTubes mit einem Außendurchmesser von 16mm verschrauben. Technische Details Material: Messing Farbe: Deep Black Abmessung Durchmesser: 21mm Höhe: 18mm Lieferumfang 1x Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle G1/4 für Plexi- Messingrohre - Deep Black Sixpack Fitting Map Hier finden Sie eine interaktive Übersicht zu allen Alphacool Anschlüssen. Notice: Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days. We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool. Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Extender
Material
Messing
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Acrylic pipes, brass pipes
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
21 mm
Schlauch-/Rohrlänge
5 mm
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,99*
€ 26,41*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,72*
€ 28,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,47*
€ 36,39*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.