Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS 100125114 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS 100125114 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
PYRAMIS 100125114 Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77025568
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     5201217028237
EAN/GTIN:
     5201217028237
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Abfluss
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
335 x 365 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
335 x 365 mm
Größe des Abflusses
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Länge (mm)
435 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.