| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-77129782 Herst.-Nr.: MW672ZM/A EAN/GTIN: 190199184183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbessere oder erweitere die Grafikleistung deines Mac Pro mit dem Radeon Vega II MPX Modul. Mit bis zu 14.1 TeraFLOPS Rechenleistung, 32 GB Grafikspeicher und 1 TB/s Speicherbandbreite ist der AMD Radeon Pro Vega II Grafikprozessor unglaublich leistungsstark.
Jedes MPX Modul hat vier Thunderbolt 3 Anschlüsse und einen HDMI 2.0 Anschluss – und der Mac Pro kann bis zu zwei davon unterstützen. Sind zwei Vega II MPX Module installiert, kannst du sie mit dem beiliegenden Infinity Fabric Link Connector verbinden. So können unterstützte Anwendungen Daten direkt und bis zu fünfmal so schnell wie mit PCI Express zwischen zwei Vega II GPUs übertragen. Weitere Informationen: Speicher | Grafikkartenspeichertyp | Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2) | Prozessor | Grafikprozessorenfamilie | AMD | ![](/p.gif) | GPU | Radeon Pro Vega II | Systemanforderung | Mindestsystemvoraussetzungen | Mac Pro (2019) | Design | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 4 | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |