Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00980 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00980 Rack Zubehör Regalboden
Distrelec RND 455-00980 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77294878
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3000 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.