Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00511 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00511 Elektrischer Kontakt
Distrelec RND 465-00511 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77295091
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
158 g
Merkmale
Produkttyp
Fork terminal
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Silber, Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.