Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00512 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00512 Elektrischer Kontakt
Distrelec RND 465-00512 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77295790
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
176 g
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber, Gelb
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.