Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00501 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distrelec RND 465-00501 Elektrischer Kontakt
Distrelec RND 465-00501 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-2833077
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
104 g
Merkmale
Produkttyp
Disconnector
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Rot, Silber
Material
Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,12*
€ 0,12*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,88*
€ 11,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.