Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00644 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00644 Elektrischer Kontakt
Distrelec RND 465-00644 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77295958
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Lochdurchmesser
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.