Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00708 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00708 Elektrischer Kontakt
Distrelec RND 465-00708 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77295962
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.4 mm
Länge (mm)
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,50*
€ 12,495
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.