Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00689 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00689 Elektrischer Kontakt
Distrelec RND 465-00689 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77295967
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
16 - 14
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.