Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
ergonomischer Monitorständer
>
Artikel
Fellowes 9731101 Schreibtischablage Acryl Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-77385059
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
9731101
EAN/GTIN:
0043859752706
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Rutschfeste Füße
Ja
Etikettenhalter
Ja
Anzahl von Fächern
1
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter, Papier
Maximales Lastgewicht
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Länge (mm)
320 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1000 g
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
ergonomischer Monitorständer
,
fellowes dokumentenhalter
,
ergonomischer monitorständer
,
bildschirmständer durchsichtig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes 9731001 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Fellowes
9731001
ab € 41,79*
Ähnlich
Fellowes 9731201 Flachbildschirm-Tischhalterung Transparent Tisch/Bank
Fellowes
9731201
ab € 71,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen